※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2B63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
注文コード
37407816
品番
CLK2B63-75Y-F
参考基準価格(税別)
¥39,380
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・先端金具
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
ロック
(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
配管位置
(-) ポート:上、バイパス配管:左
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード