盛光
盛光の バイス/クランプ/ハンドプレス
盛光の ハンドプレス
エキセンプレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37407894
品番
OEP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥138,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、ストローク等考慮して薄板0.3〜0.5tの小物切断および穴あけ、折り曲げの他、瞬間的に力を与えて、多種多様の加圧力を加えることができます。
テーブル寸法(mm)
140×86
圧力
(最大)200kg
ストローク(mm)
24
高さ(mm)
ラム下(最大)/84
穴径(mm)
(テーブル)35
質量(kg)
18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37407894
OEP-5
41099667
PLEK-0005
関西型 エキセンプレス
盛光
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です