OEP-8 エキセンプレス 盛光 37407903

エキセンプレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37407903 品番OEP-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥152,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、ストローク等考慮して薄板0.3〜0.5tの小物切断および穴あけ、折り曲げの他、瞬間的に力を与えて、多種多様の加圧力を加えることができます。

テーブル寸法(mm)145×90 圧力(最大)230kg ストローク(mm)24 高さ(mm)ラム下(最大)/84 穴径(mm)(テーブル)35 質量(kg)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37407903 OEP-8 41099676 PLEK-0008 関西型 エキセンプレス 盛光 関西型 エキセンプレス 盛光 1台 209,800 税込230,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする