バフグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)3相200 出力(W)750 出力(kW)0.75 注文コード37407955 品番B-255T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥201,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は電源電圧・出力・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が出にくい構造で、お客様の作業性を向上します。

電源電圧(V)3相200 質量(kg)45 タイプ低速型・軟質材/弱熱材向け 出力(W)750 出力(kW)0.75 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ専用自社モータ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)902×275×285 取付可能寸法(mm)バフ:255×38×19.05 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする