※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス潜水ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37408043 品番YDS-11.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。
液位の低い槽でも使用可能です。

電源(V)単相100 電力(W)1.5k 用途アルカリ性薬液の加熱・保温。 仕様サーモスタット/なし トラスコ品番464-1281 寸法(mm)(発熱部)38×600 質量(kg)3.4 電源コード(m)3.5(内防水チューブは2) 温度調節範囲(℃)なし 連続使用温度(℃)50以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする