Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
カートリッジヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
±0.50
注文コード
37409967
品番
MCH-161-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,000
この商品は
測定範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。
自動測定機用センサーとして最適です。
測定範囲(mm)
±0.50
測定力(N)
0.13±0.040
測定子の有効ストローク(mm)
+0.60 -0.65
仕様
防塵ゴム/×
質量(g)
70
直線性
±0.30%
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540