※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
リニヤスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37410107
品番
AT103-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲が広く機種も豊富です。
測定範囲(mm)
200
トラスコ品番
465-6822
質量(kg)
1.7
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
断面寸法(mm)
37.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
539-113-30
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。