MLH-327 レバーヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 37410161

レバーヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37410161品番MLH-327
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。

測定範囲(mm)±0.50測定力(N)約0.15測定子の有効ストローク(mm)±0.65直線性±0.5%構造(軸受)ピボットベアリング式質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする