マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の リーククランプメーター(漏れ電流)
マルチ AC/DCクランプリーカー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37410405
品番
M-730
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
1mA〜1000mAの直流電流と、1mA〜10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
交流電流(A)
0〜100mA/1000A/10A 3レンジマニュアル
直流電流(A)
0〜100mA/1000A 2レンジマニュアル
電源
単3乾電池(LR6)×4本(付属)
クランプ径(Φmm)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×155×32
質量(g)
380
付属品
乾電池(LR6)(本体内蔵)4個/携帯ケース/取扱説明書/ケーブルCT(CTP-30DC)
トラスコ品番
337-8951
ケーブル長(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×32×155
サンプルレート(回/s)
約1
最大表示
2000カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)
100
商品説明動画
m730操作方法
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった