080540521 残留塩素測定器 試薬付き SIBATA(柴田科学) 37411482

残留塩素測定器 試薬付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37411482 品番080540521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

残留塩素を含む水にDPD試薬を加えることで残留塩素の量を測定します。
遊離残留塩素と結合残留塩素の区別が明確につけられます。

トラスコ品番418-2642 質量(g)300 測定範囲(mg/L)0.05〜2.00 測定方式DPD法 検水量60mL 測定対象簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査 付属試薬(DPD代薬)100回分 アズワン品番6-9785-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37411482 080540521 33245195 080540-521 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする