Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の アナログ台はかり
台はかり(取引証明用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37412313
品番
B-100
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類
台はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
100
目量(g)
50
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
375×265
センサー
さお方式
車輪
無
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
758
質量(kg)
20.2
トラスコ品番
239-0205
材質/仕上
鉄製塗装
測定範囲
1kg~100kg
高さ(mm)
758
タイプ
脚付
ひょう量単位
kg