台はかり(取引証明用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37412322 品番 B-50
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

用途に応じて計れる機種を選べます。

種類台はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)50 目量(g)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)375×265 センサーさお方式 車輪 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)758 質量(kg)20.2 トラスコ品番239-0191 材質/仕上鉄製塗装 測定範囲400g~50kg 高さ(mm)758 タイプ脚付 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする