プロポンハンディポンプ(高回転モーター)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37413677 品番HP-501S
参考基準価格(税別)¥302,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

高回転モーターと組み合わせることにより、標準モーターより揚水量、最大揚程ともに大幅アップ!
ドラム缶サイズなら約2分で移送可能です。従来では物足りなかった移送作業の大幅な効率化が期待出来ます

電源(V)AC100 質量(kg)7.9 付属品SUS304製ホース Φ25×1.5m トラスコ品番458-0494 材質(プロペラ)PTFE,SUS316 サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーター高回転電動モーター 定格出力電流(A)5.5(20分) 揚程標準型 定格出力(W)300(20分) 最大揚程(m)7.5 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)550 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)70 使用可能粘度(cP)最大100 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚水量(L/min)揚程0m時:110 流量調整方式バルブ方式 材質(パイプ)SUS316 材質(バルブ)SUS316,PTFE
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする