※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBB20M4A ベーンポンプモーター付き 伏虎金属工業 37413853 VBB20M4A ベーンポンプモーター付き 伏虎金属工業 37413853

ベーンポンプモーター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)〜30 注文コード37413853 品番VBB20M4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吐出量など3種類から選べます 他の種類を見る

クランプを外すだけで分解洗浄、メンテナンスができます。
低粘度液はもちろん高粘度液も移送できます。
4Pモーター付です。
自吸式ポンプなので呼び水がいりません。
PTFE仕様も対応可能(オプション)です。

用途
溶剤、薬液注入。
ジュース、液糖、にがり等の充填。
口径(mm)20 吐出量(L/min)〜30 トラスコ品番453-3356 質量(kg)30.1 騒音値(dB)75 使用可能液体溶剤、薬液、ジュース、液糖、にがり等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする