VC-40WP ラジアルベーンポンプ 伏虎金属工業 37413887 VC-40WP ラジアルベーンポンプ 伏虎金属工業 37413887

ラジアルベーンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 口径(mm)40 注文コード37413887 品番VC-40WP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800
この商品は口径など3種類から選べます 他の種類を見る

低粘度液から高粘度液(20万mPa・s)まで幅広く移送できます。
自吸能力があるのでドラム缶引抜きや真空タンクからの引抜きもできます。
メンテナンスも簡単で、分解洗浄もスムーズに行えます。
スラリー混入液、溶剤混入液、気体混入液の移送も可能です。
音が静かなため、周りの環境にも迷惑をかけません。

口径(mm)40 吐出量(L/min)〜150 用途食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液。 トラスコ品番464-7106 質量(kg)19.6 取扱液食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする