※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLK2GA50-50Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード37416164 品番CLK2GA50-50Y-BL-P3DWASCS
参考基準価格(税別)¥40,480 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など65種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 リード線(m)(SC) 0.3 ポートの向き(-) 上 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ取付方法(L) 左 オートスイッチ種類D-P3DWA+スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする