※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
注文コード
37416285
品番
9013-10K100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
特性
耐食性
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
5
用途
PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。
トラスコ品番
464-0888
質量(g)
110
呼び径(B)
4
使用圧力
10k
穴数
8
外径(mm)
208
内径(mm)
102
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37416285
9013-10K100A
84395693
T9013
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました