9013-10K40A エビロンガスケット ニチアス 使用圧力10k 37416321

エビロンガスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 注文コード37416321 品番9013-10K40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。

特性耐食性 呼び径(A)40 厚さ(mm)5 用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。 トラスコ品番464-0926 質量(g)60 呼び径(B)1・1/2 使用圧力10k 穴数4 外径(mm)138 内径(mm)43

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37416321 9013-10K40A 84395657 T9013 エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス 1枚 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37416355
2021-04-13
用途:
配管補修用
川口薬品株式会社 様

精度も良く、使用に問題はございません。今後もリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする