2TW100XPRDA08-60 エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン) 砥材ZA #60 37421885

エクスプローラー0.8

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード37421885 品番2TW100XPRDA08-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。
ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。
火花や粉塵、バリの発生も低減できます。
特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。
この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。
アイアン、サルファー、塩素フリー

外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 トラスコ品番325-7151 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。 粒度#60 厚さ(mm)0.8 砥材ZA 質量(g)20 シリーズエクスプローラー 硬度V 使用工具ディスクグラインダー 外径×刃厚×穴径(mm)105×0.8×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37421885 2TW100XPRDA08-60 10063085 2TW100XPRDA08-60 エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン) エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン) 1箱(10枚) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
配管工事
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

配管等やボルト・寸切などの切断などに使います。切れもよく重宝しています。

対象商品:
10063085
2024-07-14
用途:
金属の切断作業
農・林・水産業

安定した切れ味と、切り口がとても綺麗です。更に消耗が少ないのも魅力です。

対象商品:
10063085
2024-06-17
用途:
ステンレス板の切断
建設業・工事業

他メーカーを含め色々試しましたが切断スピード、熱ダレ性など性能はダントツかと思います。

対象商品:
10063085
2022-06-05
用途:
縞鋼板の切り欠き作業
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

鋼鈑が余り焼けずに綺麗に切断しているので、よかったです。

対象商品:
10063085
2022-03-05
用途:
ステンレスのカット
宮山精工 様

同等品に浮気をしますが、最後にはコレに戻ってきます(笑)
ディフェクトスタンダードですね

対象商品:
10063085
2020-08-03
用途:
アルミ製品施工の現場加工の際に使用しています。

こちらの製品はアルミにもステンレスにも使えて、
現場加工の際には必需品です。
同等品では満足できず、常にこちらの商品を注文しています。

対象商品:
10063085
2019-11-07
用途:
カギのシリンダーの破綻やスチールドアの切断
飯塚カギセンター 様

以前ナフコのオリジナル商品を使って今したが
耐久性がなく一回の使用でダメになって居ましたがこれは何回も使えて助かります。又今度注文しようと思います。買って良かったです。お勧めですよ。

対象商品:
37421894
2019-12-18
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

08ミリは中々無いので購入しました
まだ使用してませんが楽しみです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする