NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 金属用
切断砥石
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
37422192
品番
1000C23011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
2.5
トラスコ品番
311-0800
質量(g/枚)
46.0
粒度
30
穴径(Φmm)
25.4
対応材質
ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材
研削材
A