曜日別特売
ZA1256ZR24Q Zエース ニューレジストン 37422926

Zエース

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10枚)外径(Φmm)125注文コード37422926品番ZA1256ZR24Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。

用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削外径(Φmm)125厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥材ZRトラスコ品番123-2649質量(g)183最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900硬度Q外径×厚さ×穴径(mm)125×6×22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37422926ZA1256ZR24Q02301372ZA1256-ZR36QZA1256ZR24Q Zエース ニューレジストン 02301372Zエースニューレジストン1箱(10枚)
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
37422926ZA1256ZR24Q02301381ZA1256-ZR24QZA1256ZR24Q Zエース ニューレジストン 02301381Zエースニューレジストン1箱(10枚)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69301295
2022-09-20
用途: 金属の研磨

価格が安くなっていたので購入しました。性能は申し分なく、安定して使う事が出来ます。

対象商品 : 02301372
2014-03-11
用途: 研削作業

この商品は、(粒度: 36 )とありますが、24でした。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
在庫商品確認致します。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする