FT1002WA60 ファインタッチ ニューレジストン 37423373

ファインタッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 粒度60 注文コード37423373 品番FT1002WA60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・外径・内容量など169種類から選べます 他の種類を見る

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ステンレス鋼の研磨作業。
粒度60 仕様軽研削・研磨用(#46〜100)、研磨・仕上げ用(#120) トラスコ品番123-3513 砥材WA 質量(g)42 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※内装につき専用パットが1枚付属されております。1枚製品には専用パットは付属されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423373 FT1002WA60 02300584 FT1002-WA60 ファインタッチ ニューレジストン ファインタッチ ニューレジストン 1箱(20枚) 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02300645
2022-01-30
用途:
鉄加工品の溶接部分の削り出し

家では、30年いじょうこれを使ってます。粒度も荒過ぎず、仕上げでもこの粒度で使え重宝してます。

対象商品:
68481944
2022-02-19
用途:
溶接作業時
有限会社エスケイ工業 様

定盤を磨くのに使用しています。ある程度のしなりがあり平面を磨くのには調度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする