曜日別特売
SSC1003-36 スキルタッチSC 日本レヂボン 37424274

スキルタッチSC

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)
粒度36
厚さ(mm)3
内容量1箱(25枚)注文コード37424274品番SSC1003-36
参考基準価格(税別)¥10,125販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

研磨用弾性タイプです。
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。
カラフルな色彩でイメージも一新しました。

用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15粒度36砥材SCトラスコ品番322-4996質量(g)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ砥粒キュービトロン適合材一般鋼、ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05587942
2020-04-25
用途: 刃物の下地の研磨
農・林・水産業

他店で買っていましたが価格が安いので助かりました。

対象商品 : 05587933
2017-04-28
用途: 刃物の研磨

色々試したが、刃物の研磨にはこれが一番良い。目詰まりしないので、焼けず研ぎやすい。

対象商品 : 05587924
2016-05-15
用途: 溶接ビート除去
ヤマダシートメタル株式会社

同仕様の廉価な中国製を使用中、割れて飛散したので信頼出来る国産であるこの商品と入れ替え
今のところ不具合なし

対象商品 : 05587906
2015-08-09
用途: 鋼材加工

減りは早いがその分目詰まりなく早く削れるのでいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする