236U CS 220 127XNH クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム) 37424633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンサンディングディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 粒度220 注文コード37424633 品番236U CS 220 127XNH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は粒度など27種類から選べます 他の種類を見る

ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。
吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。

外径(mm)127 粒度220 砥粒酸化アルミニウム 基材ペーパー(Cwt) 用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。 トラスコ品番336-1284 質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒種類酸化アルミニウム 最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする