957A 80 セラミックディスク 957A 3M(スリーエム) 37424737

セラミックディスク 957A

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード37424737 品番957A 80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

キュービトロン砥粒採用により高研磨力、長寿命を発揮します。
快削材コーティングにより発熱を抑えた焼けの少ない研磨が可能です。
鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。
15mmセンター穴を採用したため、ワッシャーを介さずに交換が簡単に行えます。

用途
溶接ビード除去、スパッタ除去
溶断後、シャーリング後の端面バリ取り
溶接焼け、サビ、塗膜の除去
あらゆる金属の粗研磨から中仕上げまで
粒度80 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 仕様ディスクグラインダーΦ100専用 トラスコ品番327-4829 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800 砥粒種類キュービトロン砥粒 外径×穴径(Φmm)100×15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4333] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)16

商品説明動画

セラミックディスク 957A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09434494
2017-07-17
用途:
板金、製缶品溶接後仕上げ
村上工業有限会社 様

今まではジルコニアの研磨ディスクを使ってきましたが、使っていた製品が廃盤になったので、代わりを求めて購入しました。切削性もよく、コストパフォーマンス的にもそう悪くなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする