OCW100A180 クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン 37424983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスinホイル(Aタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度180 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 注文コード37424983 品番OCW100A180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・最高使用周速度など28種類から選べます 他の種類を見る

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。
ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。

粒度180 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥粒A 用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨) トラスコ品番297-7656 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 質量(g/枚)13.0 羽根の長さ(mm)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37424983 OCW100A180 08728011 OCW100-A180 クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン 1箱(5枚) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08727975
2023-01-26
用途:
鉄・ステンレスの研磨
都築工芸 様

色々とこのタイプを使ってきたが、これが一番使いやすい。
このタイプは使いだして直ぐに研磨面が摩耗してツルツルになるものが多いが
これは薄くなるまで研磨が持続して削る感触も良い。音も静かです。
用途によってジルコニアとアルミナタイプを使い分けております。
ずっと廃盤にせず作り続けて欲しい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする