イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
PGA-X Z
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
37425141
品番
PGAX10015-Z-80
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
研削性・耐久性がUPしました。
外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。
ペーパーなのに重研削でもOKです。
用途
工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。
タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
羽根の長さ(mm)
25
粒度
80
砥粒
Z
トラスコ品番
351-7861
質量(g)
91
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径×穴径(Φmm)
100×15(16)
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
60
使用角度(°)
12〜15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります