AD100-A180S アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン 37425175

アートディスクAD (アルミナ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度80 トラスコ品番297-7966 仕様- 注文コード37425175 品番AD100-A180S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は粒度・トラスコ品番・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。

粒度80 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材A 用途一般鋼。 仕様- トラスコ品番297-7966 質量(g)61 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根枚数90 羽根の長さ(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37425175 AD100-A180S 06585862 AD100-A180 アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン 1箱(10枚) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
アルミ加工時に最適

アルミ加工時に使いました、加工しやすくて最高です。
次回も利用したいです。

2018-03-31
用途:
仕上げ作業
有限会社日進電機製作所 様

使い込んでかなり減っていても、まだ滑らず使える逸品。

対象商品:
06585817
2018-02-08
用途:
バリ取り及び仕上げ
有限会社日進電機製作所 様

使い込んでも、ちゃんと使える、なかなかのものです。
値段は少し高いが、安いものとは全く違う。

対象商品:
58115924
2017-02-09
用途:
研磨
製造業

安定の使いやすさ。これ以外考えられません。
色々他社の物も試しました。値段も様々ですけど。
これが一番です。詰まりもないし、安定しています。

対象商品:
06585844
2013-05-21
用途:
主にSUS及びボンデ鋼板溶接部の研磨
有限会社クラフト 様

今まで使用したペーパーホイルの中で最良の製品の一つとおもいます。イチグチのテクノディスクと同等の性能と思われます。こちらの価格が少し安いのでもう13年位使用しています。その間にも他社製品や、メーカーさんよりのサンプル及び試作品を多数試してみましたが、この価格帯で、上記製品を超えるものとめぐりあえません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする