AD100-Z60 アートディスクAD (ジルコニア) 日本レヂボン 37425227

アートディスクAD (ジルコニア)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度60 砥材Z 注文コード37425227 品番AD100-Z60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は粒度・砥材・適合ツールなど20種類から選べます 他の種類を見る

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。

粒度60 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材Z 用途一般鋼・鋳鉄。 トラスコ品番297-7991 質量(g)69 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37425227 AD100-Z60 06585765 AD100-Z60 アートディスクAD (ジルコニア) 日本レヂボン アートディスクAD (ジルコニア) 日本レヂボン 1箱(10枚) 8,898 税込9,788 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする