SG 鏡面一発ディスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 37425577 品番 SG-K15
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。

用途
鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
粒度1000 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 トラスコ品番326-4998 厚さ(mm)10 質量(g)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする