ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の フェルトディスク
SGフェルトディスク ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
37425744
品番
SG-FD100S
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
12
トラスコ品番
303-0024
質量(g)
57
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×12×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】フェルトディスク 鏡面研磨お悩みなら!!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった