ロロックメタコンディスク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 37425771 品番 /B ROLOC MC DISC A-XCS 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。

外径(Φmm)50 粒度80 こげ茶 砥材酸化アルミニウム 用途金属表面のクリーニングや目つぶし その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。 トラスコ品番126-5296 研磨材の構造不織布 質量(g)45 適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー 仕上がり相当番手#80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02280661
2021-09-21
用途:
研磨作業に使用
製造業

センターブレも少なく耐久性も申し分無いです。
不織繊維も他社に比べ密度が濃いので、かなり細かく削れる。ただ値段がもう少し安ければもっと良いです。

対象商品:
37425771
2020-01-23
用途:
溶接後の研磨作業
製造業

溶接後の研磨作業、板金作業の仕上げ作業などに使います。
値段と入っている個数に満足してます。
研磨も消耗が少なくて良いと思います。

対象商品:
02280652
2020-04-04
用途:
錆落とし

3Mのモノは品質が安定しているので安心して使用出来ます。

対象商品:
02280652
2013-10-28
用途:
塗装の剥離作業

以前使っていた物と同じなので、特に感想はありませんが、値段が安くて経費削減になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする