ロロックディスク

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 粒度36 注文コード37425823 品番361FRD 36 50
参考基準価格(税別)¥5,025 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は粒度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。
塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。

外径(mm)50 粒度36 トラスコ品番216-9916 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー 仕上がり相当番手#36
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:483
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37425823
2024-03-01
用途:
鈑金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

3Mの商品ですから、品質は疑う余地なし。
モノタローで購入すれば、他店より安く購入する事ができます。

対象商品:
37425823
2020-01-23
用途:
溶接後の研磨作業、錆取り作業。
製造業

溶接後の研磨作業、錆取り作業に使います。
金額と入っている枚数は満足しています。
もう少し研磨の消耗が少ないと良いと思います。

対象商品:
37425823
2017-09-10
用途:
塗装の剥離

ベースの接着が不十分ですぐに剥がれる。不良品レベルです。
今までは部品商で仕入れていたがこのようなことはなかった。
粗さにもよるのかもしれないが、9割が使ってすぐに剥がれた。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
37425814
2017-05-03
用途:
細かいところの研磨
オートボデータカサキ 様

以前から使っていたけれど、もうすこし番手があれば。

1人が参考にしています
対象商品:
37425796
2016-01-30
用途:
FRPパーツの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

物は3M製なのでまったく問題なく、価格も他より安く購入できたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする