※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フェルトバフ
軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
37426505
品番
FSF5020
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
20
トラスコ品番
325-0148
質量(g)
35
軸長(mm)
40
質量(g/個)
7.0