旭ダイヤモンド工業
旭ダイヤモンド工業の 手研磨
旭ダイヤモンド工業の ドレッサー
ダイヤモンド ボンド ドレッサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37429113
品番
K01B110001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
粒度
M(中目)
用途
砥石のドレッシング。
トラスコ品番
455-0161
寸法(mm)
ダイヤモンド部/(D×X)Φ6×7
全長(mm)
50
質量(g)
40.8
外径(Φmm)
11
ダイヤ寸法(mm)
6×7
径(Φ)×全長(mm)
50×11