画像準備中

ダイヤモンド ボンド ドレッサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37429122 品番 K01B120001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。

粒度M(中目) 用途砥石のドレッシング。 トラスコ品番455-0170 寸法(mm)ダイヤモンド部/(D×X)Φ8×7 全長(mm)50 質量(g)43.0 外径(Φmm)11 ダイヤ寸法(mm)8×7 径(Φ)×全長(mm)50×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする