旭ダイヤモンド工業
旭ダイヤモンド工業の 手研磨
旭ダイヤモンド工業の ドレッサー
ダイヤモンド ボンド ドレッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37429131
品番
K01B130001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
粒度
M(中目)
用途
砥石のドレッシング。
トラスコ品番
455-0188
寸法(mm)
ダイヤモンド部/(D×X)Φ10×7
全長(mm)
50
質量(g)
57.4
外径(Φmm)
11
ダイヤ寸法(mm)
10×7
径(Φ)×全長(mm)
50×11