画像準備中

ダイヤモンド ボンド ドレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37429156 品番 K01B221001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。

粒度M(中目) ダイヤ寸法(mm)6×13×7 用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用 トラスコ品番455-0200 寸法(mm)ダイヤモンド部/(W×L×X)6×13×7 全長(mm)50 質量(g)58.3 外径(Φmm)11 径(Φ)×全長(mm)50×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする