NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 手研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 研磨シート
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 布ペーパー
ソフレックス(手作業用柔軟布シート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
37429655
品番
C 180 J645E 228X280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。
耐水性があるため湿式研磨にも最適です。
布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。
仕上がり相当番手
#180
幅×長さ(mm)
228×280
用途
自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。
トラスコ品番
335-5021
色
グレー
砥材
C
質量(g)
22
基材
布
適合材
金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど