※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C 280 J645E 228X280 ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429673 C 280 J645E 228X280 ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429673

ソフレックス(手作業用柔軟布シート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 37429673 品番 C 280 J645E 228X280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。
耐水性があるため湿式研磨にも最適です。
布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。

仕上がり相当番手#280 幅×長さ(mm)228×280 用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 トラスコ品番335-5055 グレー 砥材C 質量(g)20 基材 適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする