NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 手研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 研磨シート
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 研磨材付シート
ファブリックシートハード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
37429716
品番
A1DHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
粒度
60
全長(mm)
230
幅(mm)
150
トラスコ品番
308-2504
質量(g)
75
質量(g/枚)
3.75