※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A3DHS ファブリックシートハード NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429725 A3DHS ファブリックシートハード NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429725 A3DHS ファブリックシートハード NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429725

ファブリックシートハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 37429725 品番 A3DHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
粒度80 全長(mm)230 幅(mm)150 トラスコ品番308-2512 質量(g)65 質量(g/枚)3.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする