※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 手研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 研磨シート
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 研磨材付シート
ファブリックシートハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
37429734
品番
A6DHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
粒度
120
全長(mm)
230
幅(mm)
150
トラスコ品番
308-2521
質量(g)
55
質量(g/枚)
2.75