C 120 A10D 228X280 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429804 C 120 A10D 228X280 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429804

空研ぎペーパー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 37429804 品番 C 120 A10D 228X280
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。
基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。
空研ぎ専用ペーパーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度120 幅×長さ(mm)228×280 用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 トラスコ品番335-4954 質量(g)17 砥粒C 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37429822
2025-02-16
用途:
木工の素地調整

台紙が薄くて使いやすい。
耐久性はサンダーなどの機械使用時は分からないが、手で仕上げる場合は非常に良い。

対象商品:
37429831
2014-06-12
用途:
建築塗装の下地処理

ちょっと破れやすいのが欠点

対象商品:
37429831
2013-08-28
用途:
木工,工作作業一般
国立大学法人岡山大学 様

以前バッファローのペーパーを使った覚えでは丈夫な下紙であったが,これは薄く,すぐ破れてしまい,私の環境では使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする