C 240 A10D 228X280 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429831

空研ぎペーパー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度240
内容量1箱(100枚)注文コード37429831品番C 240 A10D 228X280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。
基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。
空研ぎ専用ペーパーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。粒度240幅×長さ(mm)228×280トラスコ品番335-5039質量(g)11砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37429822
2025-02-16
用途: 木工の素地調整

台紙が薄くて使いやすい。
耐久性はサンダーなどの機械使用時は分からないが、手で仕上げる場合は非常に良い。

対象商品 : 37429831
2014-06-12
用途: 建築塗装の下地処理

ちょっと破れやすいのが欠点

対象商品 : 37429831
2013-08-28
用途: 木工,工作作業一般
国立大学法人岡山大学

以前バッファローのペーパーを使った覚えでは丈夫な下紙であったが,これは薄く,すぐ破れてしまい,私の環境では使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする