Nペーパー(空研ぎ研磨紙)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 37429971 品番 NSAS-MS 230x280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。
紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。
空研ぎ専用です。

用途
車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。
粒度320 幅×長さ(mm)230×280 トラスコ品番322-6191 質量(g)15 基材Aw 砥粒CC 適合材金属、木工、FRPなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37429944
2018-03-06
用途:
木材の研磨
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で高性能で安心して取り扱うことができ助かっています。
無くなりましたらまたよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする