3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
217EA トライザクトベルト
商品レビューを投稿する
57日以内出荷
返品不可
57日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
180
注文コード
37430547
品番
217E 100 50X3350FL
参考基準価格(税別)
¥26,730
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途
アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
粒度
180
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
3350
トラスコ品番
295-9593
質量(g)
140
砥粒
酸化アルミニウム
幅×長さ(mm)
50×3350
注意
※乾式専用