曜日別特売
217E 65 50X3350 FL 217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム) 37430696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

217EA トライザクトベルト

商品レビューを投稿する
57日以内出荷返品不可57日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)粒度240注文コード37430696品番217E 65 50X3350 FL
参考基準価格(税別)¥26,730販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。

用途
アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
粒度240ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番295-9658質量(g)120砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
注意
※乾式専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする