- 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) A(酸化アルミ) 37430793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 粒度150 トラスコ品番126-2904 注文コード37430793 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,830
この商品は粒度・砥粒・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

優れた研削力と耐久性。

用途
各種金属の研削、研磨に
アルミ
炭素鋼
ステンレス鋼
亜鉛ダイカスト品
工具鋼
その他の金属
粒度150 トラスコ品番126-2904 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 質量(g)150 基材コットン混紡布 幅×長さ(mm)100×915

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37430793 - 02298012 363A 150 100X915SK 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 1箱(10本) 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02298107
2019-12-22
用途:
研削

何度もリピートしています.
全く何の問題もありません.

対象商品:
02298046
2017-10-14
用途:
主に真鍮パーツ作成に使用しています。また鉄製工具作成やメンテナンスなどに使用。

目詰まりなど少なく、長持ちする気がします。たくさん
テストしたわけではないですが長年使用しています。

対象商品:
02298055
2016-06-21
用途:
トリマーなどの裏刃研磨
農・林・水産業

切削に優れています。
まだ数回の使用で耐久性は不明ですが、気持ちの良い仕上がりでした。

対象商品:
02298046
2016-08-26
用途:
研磨作業

精度があり、研磨力もある。安定品質。

対象商品:
02298091
2016-10-03
用途:
研磨

切削力無し、耐久性無し、同じものを2度は買わない。

2人が参考にしています
対象商品:
02298107
2015-06-11
用途:
木工、弦楽器製作
WadaViolinDesign 様

ベルトの接合部の処理がうまいのか、つなぎ目の衝撃がほとんどなかった。横方向の走行も安定しており、仕上がり面も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02298055
2014-10-23
用途:
木工

仕上げに近い作業で使用。
ベルトのつなぎ目や、長持ちするか等、初めて使用するメーカーだったので心配していたが、問題なく使用中。
今後も継続的に使用することになりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
02298055
2014-06-12
用途:
板金部品の面取り作業

10年以上継続使用していますが

いいです

耐久性

見た目での寿命

番手以下摩耗後も

細かい番手として使用可能

やぶれても

ちぎって普通のペーパーとして使用したりする事もあります

ゲガの心配も無く使用可能な製品だと思います

常識レベルでの使用でですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする