363A 24 100X915 SK 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 37430802 363A 24 100X915 SK 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 37430802 363A 24 100X915 SK 363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 37430802

363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37430802 品番 363A 24 100X915 SK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

優れた研削力と耐久性。

用途
各種金属の研削、研磨に
アルミ
炭素鋼
ステンレス鋼
亜鉛ダイカスト品
工具鋼
その他の金属
粒度24 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 トラスコ品番126-2831 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 質量(g)150 基材コットン混紡布 砥粒A 適合材アルミ、炭素鋼、ステンレス鋼、亜鉛ダイカスト品、工具鋼など 幅×長さ(mm)100×915

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02298107
2019-12-22
用途:
研削

何度もリピートしています.
全く何の問題もありません.

対象商品:
02298046
2017-10-14
用途:
主に真鍮パーツ作成に使用しています。また鉄製工具作成やメンテナンスなどに使用。

目詰まりなど少なく、長持ちする気がします。たくさん
テストしたわけではないですが長年使用しています。

対象商品:
02298055
2016-06-21
用途:
トリマーなどの裏刃研磨
農・林・水産業

切削に優れています。
まだ数回の使用で耐久性は不明ですが、気持ちの良い仕上がりでした。

対象商品:
02298046
2016-08-26
用途:
研磨作業

精度があり、研磨力もある。安定品質。

対象商品:
02298091
2016-10-03
用途:
研磨

切削力無し、耐久性無し、同じものを2度は買わない。

2人が参考にしています
対象商品:
02298107
2015-06-11
用途:
木工、弦楽器製作
WadaViolinDesign 様

ベルトの接合部の処理がうまいのか、つなぎ目の衝撃がほとんどなかった。横方向の走行も安定しており、仕上がり面も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02298055
2014-10-23
用途:
木工

仕上げに近い作業で使用。
ベルトのつなぎ目や、長持ちするか等、初めて使用するメーカーだったので心配していたが、問題なく使用中。
今後も継続的に使用することになりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
02298055
2014-06-12
用途:
板金部品の面取り作業

10年以上継続使用していますが

いいです

耐久性

見た目での寿命

番手以下摩耗後も

細かい番手として使用可能

やぶれても

ちぎって普通のペーパーとして使用したりする事もあります

ゲガの心配も無く使用可能な製品だと思います

常識レベルでの使用でですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする